GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208–240/480 VAC, teljesen zárt ventilátorhűtéses centrifugálszivattyú, 3 fázis | CD2LKN 52TW77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 - 240/480 VAC, teljesen zárt ventilátorral hűtött, háromfázisú centrifugális szivattyú

Raktáron
Tétel: CD2LKN Modell: 1BF82034Kereszthivatkozás: 52TW77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,357.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők4.4-4.2/2.1
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head37 @ 95 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head20 - 42 gpm @ 75 - 50 láb
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 40 Ft. a feje55
GPM víz @ 50 Ft. a feje52
GPM víz @ 60 Ft. a feje49
GPM víz @ 70 Ft. a feje44
GPM víz @ 80 Ft. a feje37
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás55 PSI
Bemeneti méret1-1 / 4 "NPT
Hossz16.75 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. GPM @ Fej58 @ 40 Ft.
Max. Fej118 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Min. GPM @ Fej10 @ 116 Ft.
Motor fordulatszám3500
motor típusa3-fázis
Kimeneti méret1 "NPT
Fázis3
Portforgatás45 növekmény
Feszültség208 - 240/480 VAC
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF82034 208 - 240/480 VAC, teljesen zárt ventilátorral hűtött, háromfázisú centrifugális szivattyú
€3,357.69 /Mértékegység