GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJQ 1XLY9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE

Raktáron
Tétel: AB4FJQ Modell: 30SPM10Kereszthivatkozás: 1XLY9

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,695.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők28 / 14.7-14
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head120 @ 80 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head100-140 GPM @ 90-69 Ft.
Leeresztő dugó1 / 4 "
AdóFolyamatos
Keret182JM
GPM @ 10 PSI200
GPM @ 15 PSI183
GPM @ 20 PSI170
GPM @ 25 PSI157
GPM @ 30 PSI138
GPM @ 35 PSI118
GPM @ 40 PSI90
GPM @ 45 PSI40
GPM víz @ 2 Ft. a feje160
Magasság13.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás2-1 / 2 "
Bemeneti nyomás15 PSI
Hossz23 "
Max. Ügynyomás85 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej200 @ 23 Ft.
Max. Fej105 ft.
Max. Nyomás45 psi
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej40 @ 92 Ft.
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusaODP
NEMA / IEC keret182JM
Kivezetés2"
Fázis1
PortforgatásTOP
Csavar anyaga300 SS
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén / kerámia
Tömítés típusa21
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyaga300 Stainless Steel
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokBronz, öntöttvas, 300 SS, szén, kerámia
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)43.69
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásBemeneti nyomásÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Centrifugális pumpa-29/14.5120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Centrifugális pumpa-21.5140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJV 1XLZ5 50 SPM20Centrifugális pumpa-21140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€7,529.76
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Centrifugális pumpa-29/14.5100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Centrifugális pumpa-21.5120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJZ 1XMA4 50 SPH20Centrifugális pumpa-21120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€7,529.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE
€5,695.89 /Mértékegység