GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208–240/480 VAC centrifugálszivattyú, 3 fázisú, 3 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD2LQN 53DL77

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 - 240/480 VAC centrifugális szivattyú, 3 fázisú, 3 hüvelykes NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD2LQN Típus: 4BF1HBK0Kereszthivatkozás: 53DL77

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,520.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9.5-9.0/4.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head125 @ 55 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head50 - 170 gpm @ 45 - 20 láb
AdóFolyamatos
Keret145
GPM víz @ 20 Ft. a feje172
GPM víz @ 30 Ft. a feje145
GPM víz @ 40 Ft. a feje108
Magasság9.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás100 PSI
Bemeneti méret3 "NPT
Hossz18.375 "
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. GPM @ Fej190 @ 45 Ft.
Max. Fej61 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 F fok normál tömítéssel, 250 F fok magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej50 @ 60 Ft.
Motor fordulatszám3500
Kimeneti méret2-1 / 2 "NPT
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Tömítés anyagaBuna N elasztomerek, szén / kerámia felület, 316 rozsdamentes acél alkatrészek
Feszültség208 - 240/480 VAC
Szélesség11 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 - 240/480 VAC centrifugális szivattyú, 3 fázisú, 3 hüvelykes NPT bemeneti méret
€4,520.91 /Mértékegység