GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJV 1XLZ5

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE

Raktáron
Tétel: AB4FJV Modell: 50SPM20Kereszthivatkozás: 1XLZ5

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,529.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head140 @ 110 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head120-160 GPM @ 120-90 Ft.
Leeresztő dugó1 / 4 "
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM @ 15 PSI235
GPM @ 20 PSI223
GPM @ 25 PSI215
GPM @ 30 PSI198
GPM @ 35 PSI178
GPM @ 40 PSI165
GPM @ 45 PSI148
GPM @ 50 PSI130
GPM @ 60 PSI80
GPM víz @ 2 Ft. a feje160
Magasság13.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3"
Bemeneti nyomás15 PSI
Hossz23 "
Max. Ügynyomás85 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej235 @ 34 Ft.
Max. Fej148 Ft.
Max. Nyomás64 PSI
Max. Fajsúly1
Min. GPM @ Fej80 @ 138 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret184JM
Kivezetés2-1 / 2 "
Fázis1
PortforgatásTOP
Csavar anyaga300 SS
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén / kerámia
Tömítés típusa21
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyaga300 Stainless Steel
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokBronz, öntöttvas, 300 SS, szén, kerámia
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 55 PSI (110)

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 50 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásBemeneti nyomásÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJQ 1XLY9 30 SPM10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,695.89
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPM20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJR 1XLZ1 30 SPM20Centrifugális pumpa-29/14.5120 @ 80 Ft.3Bronz2-1 / 2 "15 PSI€4,872.46
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJU 1XLZ4 50 SPM10Centrifugális pumpa-21.5140 @ 110 Ft.5Bronz3"15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJW 1XLZ8 30 SPH10Centrifugális pumpa-28 / 14.7-14100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,500.04
GOULDS WATER TECHNOLOGY 30SPH20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 3 LE | AB4FJX 1XLZ9 30 SPH20Centrifugális pumpa-29/14.5100 @ 92 Ft.3Bronz2"15 PSI€5,147.70
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH10 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJY 1XMA3 50 SPH10Centrifugális pumpa-21.5120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€5,284.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPH20 centrifugálszivattyú, önfelszívó 5 LE | AB4FJZ 1XMA4 50 SPH20Centrifugális pumpa-21120 @ 120 Ft.5Bronz2-1 / 2 "15 PSI€7,529.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 50SPM20 centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE
€7,529.76 /Mértékegység