GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208–240/480 VAC centrifugálszivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret | CD2LQQ 53DL79

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208 - 240/480 VAC centrifugális szivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret

Raktáron
Tétel: CD2LQQ Modell: 3BF1HBC0Kereszthivatkozás: 53DL79

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,673.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9.5-9.0/4.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head110 @ 85 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head73 - 135 gpm @ 100 - 65 láb
Keret145JM
GPM víz @ 100 Ft. a feje75
GPM víz @ 40 Ft. a feje152
GPM víz @ 50 Ft. a feje147
GPM víz @ 60 Ft. a feje140
GPM víz @ 70 Ft. a feje130
GPM víz @ 80 Ft. a feje120
Magasság8"
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás100 PSI
Bemeneti méret2 "NPT
Hossz18.375 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. GPM @ Fej155 @ 35 Ft.
Max. Fej113 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej40 @ 110 Ft.
Motor fordulatszám3500
Kimeneti méret1-1 / 2 "NPT
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Feszültség208 - 240/480 VAC
Szélesség10.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 3BF1HBC0 208 - 240/480 VAC centrifugális szivattyú, 3 fázisú, 2 hüvelykes NPT bemeneti méret
€3,673.12 /Mértékegység