GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240-480 VAC, teljesen zárt ventilátorhűtéses centrifugálszivattyú, 3-fázisú | CD2LKM 52TW76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240-480 VAC, teljesen zárt ventilátorhűtéses centrifugálszivattyú, 3 fázis

Raktáron
Tétel: CD2LKM Modell: 2BF82034Kereszthivatkozás: 52TW76

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,381.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők4.4-4.2/2.1
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head66 gpm @ 70 láb
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head30 - 80 gpm @ 52 - 31 láb
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 30 Ft. a feje80
GPM víz @ 40 Ft. a feje66
GPM víz @ 50 Ft. a feje36
Magasság9"
Ház anyagaÖntöttvas
HP2
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Bemeneti nyomás55 PSI
Bemeneti méret1-1 / 2 "NPT
Hossz16.75 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. GPM @ Fej96 @ 50 Ft.
Max. Fej79 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212 fok F
Min. GPM @ Fej20 @ 78 Ft.
Motor fordulatszám3500
motor típusa3-fázis
Kimeneti méret1-1 / 4 "NPT
Fázis3
Portforgatás45 növekmény
Feszültség240-480 VAC
Szélesség8.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240-480 VAC, teljesen zárt ventilátorhűtéses centrifugálszivattyú, 3 fázis
€3,381.95 /Mértékegység