GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 Centrifugális szivattyú 3 LE | AB2NYB 1N435

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 szivattyú Centrifugális 3 Hp

Raktáron
Tétel: AB2NYB Modell: GT303Kereszthivatkozás: 1N435

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,065.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9.6-9.4/4.7
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head70 @ 102 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head40-100 GPM @ 122-65 Ft.
Leeresztő dugó3 / 8 "
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI110
GPM @ 15 PSI109
GPM @ 20 PSI105
GPM @ 25 PSI100
GPM @ 30 PSI92
GPM @ 35 PSI85
GPM @ 40 PSI73
GPM @ 45 PSI65
GPM @ 50 PSI46
GPM víz @ 2 Ft. a feje140
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás25 PSI
Hossz21.187 "
Max. Ügynyomás125 psi
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Fej129 ft.
Max. Nyomás56 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházODP
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
PortforgatásTOP
RPM3500
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaMechanikus tengely
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol129 Ft.
Szívó emelő25 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic és Buna
Szélesség8.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.33
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702005
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT303 szivattyú Centrifugális 3 Hp
€3,065.61 /Mértékegység