IEC kiegészítő védők

Szűrő

DAYTON -

IEC kiegészítő védők, C görbe

A Dayton IEC kiegészítő védők olyan miniatűr megszakítók, amelyek a C görbe karakterisztikáját követik, elektromos készülékek védelmére. Ezek az IEC védők 277 VAC vagy 480 VAC névlegesek, és hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, valamint egy kapcsolóműködtetőt kioldásjelzőként. Csavaros kapcsokkal és DIN-sínre szereléssel vannak felszerelve az alumínium/réz vezetékek elhelyezésére és a panellapokkal való biztonságos csatlakozás érdekében. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZUZ3277 VAC-6Nem értékelt4 AWG10.71 "€71.05
A5ZUZ4277 VAC-10Nem értékelt4 AWG10.71 "€78.18
A5ZUV1277 VAC-40Nem értékelt2 AWG10.71 "€39.08
A5ZUZ2277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€67.53
A5ZUZ1277 VAC-2Nem értékelt4 AWG10.71 "€122.48
B5ZVC3480 VAC-2Nem értékelt4 AWG32.13 "€155.78
C5ZVA9480 VAC7.5k@480 VDC40Nem értékelt2 AWG21.42 "€208.62
C5ZUV7480 VAC7.5k@480 VDC10Nem értékelt4 AWG21.42 "€136.50
C5ZVA2480 VAC7.5k@480 VDC2Nem értékelt4 AWG21.42 "€155.99
B5ZUV2480 VAC-20Nem értékelt4 AWG32.13 "€190.51
B5ZVD2480 VAC-63Nem értékelt2 AWG32.13 "€257.18
B5ZVC5480 VAC-6Nem értékelt4 AWG32.13 "€158.61
C5ZVA6480 VAC7.5k@480 VDC20Nem értékelt4 AWG21.42 "€133.42
B5ZVD0480 VAC-40Nem értékelt2 AWG32.13 "€178.00
C5ZVA8480 VAC7.5k@480 VDC32Nem értékelt2 AWG21.42 "€134.63
B5ZVD1480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€257.18
B5ZVC9480 VAC-32Nem értékelt2 AWG32.13 "€223.61
B5ZVC8480 VAC-25Nem értékelt4 AWG32.13 "€175.71
C5MLE2Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€187.05
A5MLC0Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€116.01
A5MLC3Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€107.98
A5MLC6Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€70.67
C5MLD6Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€124.56
C5MLD7Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€133.82
A5MLC5Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€72.47
StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkGörbe típusaDC feszültség besorolásaPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AFAZ-D2 / 1-SP277 VAC2D48 VDC117.7mm€161.85
AFAZ-C1 / 1-SP277 VAC1C48 VDC117.7mm€166.78
AFAZ-B2 / 1-SP277 VAC2B48 VDC117.7mm€139.76
AFAZ-B3 / 1-SP277 VAC3B48 VDC117.7mm€135.53
AFAZ-D4 / 1-SP277 VAC4D48 VDC117.7mm€107.09
AFAZ-D3 / 1-SP277 VAC3D48 VDC117.7mm€148.90
AFAZ-C40 / 1-SP277 VAC40C48 VDC117.7mm€165.40
AFAZ-C4 / 1-SP277 VAC4C48 VDC117.7mm€129.32
AFAZ-C32 / 1-SP277 VAC32C48 VDC117.7mm€134.01
AFAZ-C10 / 1-SP277 VAC10C48 VDC117.7mm€129.91
AFAZ-C20 / 1-SP277 VAC20C48 VDC117.7mm€119.36
AFAZ-C25 / 1-SP277 VAC25C48 VDC117.7mm€107.07
AFAZ-C5 / 1-SP277 VAC5C48 VDC117.7mm€166.78
AFAZ-C2 / 1-SP277 VAC2C48 VDC117.7mm€116.95
AFAZ-B40 / 1-SP277 VAC40B48 VDC117.7mm€167.55
AFAZ-D8 / 1-SP277 VAC8D48 VDC117.7mm€134.01
AFAZ-B15 / 1-SP277 VAC15B48 VDC117.7mm€134.01
AFAZ-C13 / 1-SP277 VAC13C48 VDC117.7mm€136.71
AFAZ-B13 / 1-SP277 VAC13B48 VDC117.7mm€114.19
AFAZ-B6 / 1-SP277 VAC6B48 VDC117.7mm€153.17
AFAZ-B4 / 1-SP277 VAC4B48 VDC117.7mm€184.11
AFAZ-B25 / 1-SP277 VAC25B48 VDC117.7mm€129.91
AFAZ-B32 / 1-SP277 VAC32B48 VDC117.7mm€115.14
AFAZ-C3 / 1-SP277 VAC3C48 VDC117.7mm€156.92
AFAZ-C6 / 1-SP277 VAC6C48 VDC117.7mm€115.62
SQUARE D -

IEC kiegészítő védők: C görbe

A Square D IEC kiegészítő védők rövidzárlat- és túlterhelésvédelmet biztosítanak az érzékeny elektromos áramkörök számára, és ideálisak kapcsolótáblákhoz, paneltáblákhoz, motorvezérlő központokhoz és buszos alkalmazásokhoz. Termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely hosszú távú és azonnali áramkorlátozó védelmet biztosít, valamint DIN-sínre szerelhető a 22 és 2 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezéséhez. A zökkenőmentes telepítést biztosító füles csatlakozókkal is fel vannak szerelve. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL-listás IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellerősítőkDC feszültség besorolásaMin. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AMGN615044250 VDC15 AWG10.71 "€36.48
AMGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€325.07
BMGN615255500 VDC14 AWG21.42 "€624.23
AMGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€249.02
BMGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€604.28
AMGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€306.67
BMGN6153430500 VDC10 AWG21.42 "€624.23
DAYTON -

IEC kiegészítő védők, D görbe

A Dayton IEC kiegészítő védők D-görbe karakterisztikát követő miniatűr megszakítók, amelyeket elektromos berendezések védelmére terveztek, és az elágazó áramkör védelmével együtt használják külső eszközökhöz való csatlakoztatáskor. Ezek a 277 VAC vagy 480 VAC névleges IEC védők hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, valamint egy billenőkapcsolóval, amely kioldásjelzőként működik, és lehetővé teszi a kézi kioldást. Csavarkapcsokkal és DIN-sínre szereléssel vannak felszerelve 2 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz, és biztonságos csatlakozást biztosítanak a panellapokhoz. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "€45.47
A5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "€103.36
A5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "€45.34
A5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "€55.01
A5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "€10.59
A5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "€72.83
B5ZVG2480 VAC322 AWG32.13 "€234.82
C5ZVF4480 VAC632 AWG21.42 "€136.79
B5ZVF9480 VAC164 AWG32.13 "€223.83
C5ZVF0480 VAC254 AWG21.42 "€128.11
C5ZVE8480 VAC164 AWG21.42 "€211.03
B5ZVG0480 VAC204 AWG32.13 "€223.61
C5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "€206.77
A5ZVG4480 VAC502 AWG32.13 "€249.07
B5ZVF8480 VAC104 AWG32.13 "€217.67
C5ZVE6480 VAC64 AWG21.42 "€215.29
A5ZVG5480 VAC632 AWG32.13 "€291.48
B5ZVG1480 VAC254 AWG32.13 "€217.45
B5ZVF7480 VAC64 AWG32.13 "€164.78
C5ZVE7480 VAC104 AWG21.42 "€203.38
B5ZVG3480 VAC402 AWG32.13 "€204.38
GENERAL ELECTRIC -

EP60 sorozatú kismegszakítók

A General Electric IEC kiegészítő védői rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet biztosítanak az érzékeny elektromos áramkörök számára kapcsolótáblákban, paneltáblákban, motorvezérlő központokban és buszpályás alkalmazásokban. Ezek a 277 VAC vagy 480 VAC névleges IEC kiegészítő védőelemek hőmágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében. Lehetővé teszik a DIN-sínre szerelhető 4 és 8 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezését, és csavaros kapcsokkal vannak felszerelve a panellapok rezgésmentes csatlakoztatásához. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL-listás IEC kiegészítő védőelemek 1, 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMélységTételMax. VezetékméretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
AEP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmKiegészítő védő4 AWG1€27.89
BEP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC kiegészítő védő8 AWG3€246.06
DAYTON -

IEC kiegészítő védőelemek, B ív, csavaros bilincsek

A Dayton kiegészítő védők miniatűr megszakítók, amelyek kiegészítő védelmet nyújtanak az elektromos berendezéseken belül. Az elágazó áramkör-védelemmel együtt használatosak, amikor külső eszközhöz, például biztosítékhoz vagy öntött házmegszakítóhoz csatlakoznak. Ezek a B görbe megszakítók a névleges áram 3.2-4.8-szorosának megfelelő mágneses kioldást biztosítanak a maximális védelem érdekében, és csavarkapcsos csatlakozókkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Ezek a kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5ZUW8277 VAC-50Nem értékelt2 AWG10.71 "€10.59
A5ZUV9277 VAC-2Nem értékelt4 AWG10.71 "€73.72
A5ZUW0277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€59.79
A5ZUW4277 VAC-20Nem értékelt4 AWG10.71 "€46.99
A5ZUW1277 VAC-6Nem értékelt4 AWG10.71 "€52.01
A5ZUV8277 VAC-1Nem értékelt4 AWG10.71 "€41.24
A5ZUW2277 VAC-10Nem értékelt4 AWG10.71 "€72.83
B5ZUU9480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€243.08
B5ZUY9480 VAC-40Nem értékelt2 AWG32.13 "€123.33
B5ZUY6480 VAC-20Nem értékelt4 AWG32.13 "€182.14
C5ZUX1480 VAC7.5k@480 VDC2Nem értékelt4 AWG21.42 "€101.35
C5ZUX4480 VAC7.5k@480 VDC10Nem értékelt4 AWG21.42 "€125.67
C5ZUX0480 VAC7.5k@480 VDC1Nem értékelt4 AWG21.42 "€96.00
B5ZUY4480 VAC-10Nem értékelt4 AWG32.13 "€117.41
B5ZUY3480 VAC-6Nem értékelt4 AWG32.13 "€123.02
B5ZUY8480 VAC-32Nem értékelt2 AWG32.13 "€117.41
C5ZUY0480 VAC7.5k@480 VDC50Nem értékelt2 AWG21.42 "€160.32
B5ZUY7480 VAC-25Nem értékelt4 AWG32.13 "€122.40
C5ZDZ2Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€132.69
A5ZVG6Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€87.62
C5MLA8Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€245.37
A5ZVH2Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€59.06
A5ZVG9Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€74.96
A5ZVH1Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€85.50
A5ZVG7Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC2220 VDC4 AWG10.71 "€87.62
EATON -

AZ sorozatú IEC kiegészítő védők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AAZ-C20€1,051.87
ajánlatkérés
BAZ-3-D63€9,069.21
ajánlatkérés
BAZ-3-C63€5,704.14
ajánlatkérés
AAZ-C32€1,051.87
ajánlatkérés
BAZ-3-C100€6,257.14
ajánlatkérés
CAZ-3-C40€2,028.45
ajánlatkérés
BAZ-3-C80€5,941.82
ajánlatkérés
BAZ-3-C125€8,711.51
ajánlatkérés
DAZ-3-C50€2,028.45
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC -

IEC kiegészítő védők

StílusModellFázisAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységMax. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AM9F231321240 / 415V AC32A0.71 "D60V DC2.83 "2 AWG€175.88
ajánlatkérés
BM9F232061240/415/440V AC6A1.42 "D-2.83 "8 AWG€346.93
ajánlatkérés
CM9U212251-25A1.42 "C500V DC2.87 "2 AWG€582.10
ajánlatkérés
CM9U212101-10A1.42 "C500V DC2.87 "4 AWG€623.91
ajánlatkérés
DM9U211401-40A0.71 "C250V DC2.87 "2 AWG€320.36
ajánlatkérés
DM9U211101-10A0.71 "C250V DC2.87 "4 AWG€292.91
ajánlatkérés
DM9U211031-3A0.71 "C250V DC2.87 "4 AWG€287.02
ajánlatkérés
DM9U211021-2A0.71 "C250V DC2.87 "4 AWG€302.81
ajánlatkérés
BM9F232251240/415/440V AC25A1.42 "D-2.83 "8 AWG€326.90
ajánlatkérés
BM9F232101240/415/440V AC10A1.42 "D-2.83 "8 AWG€326.90
ajánlatkérés
BM9F232011240/415/440V AC1A1.42 "D-2.83 "8 AWG€342.81
ajánlatkérés
AM9F211021240 / 415V AC2A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€164.91
ajánlatkérés
AM9F231201240 / 415V AC20A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€164.40
ajánlatkérés
AM9F231131240 / 415V AC13A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€158.92
ajánlatkérés
AM9F231041240 / 415V AC4A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€165.91
ajánlatkérés
AM9F231021240 / 415V AC2A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€163.89
ajánlatkérés
BM9F222201240/415/440V AC20A1.42 "C-2.83 "8 AWG€338.51
ajánlatkérés
BM9F222041240/415/440V AC4A1.42 "C-2.83 "8 AWG€348.72
ajánlatkérés
BM9F222011240/415/440V AC1A1.42 "C-2.83 "8 AWG€362.09
ajánlatkérés
BM9F232031240/415/440V AC3A1.42 "D-2.83 "8 AWG€356.95
ajánlatkérés
AM9F211011240 / 415V AC1A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€166.05
ajánlatkérés
AM9F211051240 / 415V AC5A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€165.26
ajánlatkérés
AM9F221011240 / 415V AC1A0.71 "C60V DC2.83 "8 AWG€169.07
ajánlatkérés
BM9F222061240/415/440V AC6A1.42 "C-2.83 "8 AWG€326.90
ajánlatkérés
BM9F232401240/415/440V AC40A1.42 "D-2.83 "2 AWG€339.65
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC -

Kiegészítő védők

StílusModellFázisAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességGörbe típusaDC feszültség besorolásaMélységMax. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AM9F211251240 / 415V AC25A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€165.48
ajánlatkérés
BM9F222031240/415/440V AC3A1.42 "C-2.83 "8 AWG€326.90
ajánlatkérés
BM9F222021240/415/440V AC2A1.42 "C-2.83 "8 AWG€356.42
ajánlatkérés
CM9U212131-13A1.42 "C500V DC2.87 "4 AWG€582.10
ajánlatkérés
BM9F232161240/415/440V AC16A1.42 "D-2.83 "8 AWG€338.51
ajánlatkérés
AM9F231401240 / 415V AC40A0.71 "D60V DC2.83 "2 AWG€185.10
ajánlatkérés
AM9F231011240 / 415V AC1A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€169.52
ajánlatkérés
BM9F212131240/415/440V AC13A1.42 "B-2.83 "8 AWG€362.68
ajánlatkérés
AM9F211041240 / 415V AC4A0.71 "B60V DC2.83 "8 AWG€169.72
ajánlatkérés
CM9U212201-20A1.42 "C500V DC2.87 "4 AWG€627.56
ajánlatkérés
CM9U212031-3A1.42 "C500V DC2.87 "4 AWG€627.56
ajánlatkérés
CM9U212011-1A1.42 "C500V DC2.87 "4 AWG€639.78
ajánlatkérés
DM9U211161-16A0.71 "C250V DC2.87 "4 AWG€299.12
ajánlatkérés
DM9U211011-1A0.71 "C250V DC2.87 "4 AWG€287.02
ajánlatkérés
AM9F231051240 / 415V AC5A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€162.72
ajánlatkérés
BM9F222101240/415/440V AC10A1.42 "C-2.83 "8 AWG€338.51
ajánlatkérés
AM9F221321240 / 415V AC32A0.71 "C60V DC2.83 "2 AWG€161.89
ajánlatkérés
BM9F232021240/415/440V AC2A1.42 "D-2.83 "8 AWG€336.67
ajánlatkérés
AM9F221101240 / 415V AC10A0.71 "C60V DC2.83 "8 AWG€166.63
ajánlatkérés
BM9F222321240/415/440V AC32A1.42 "C-2.83 "2 AWG€360.92
ajánlatkérés
BM9F222401240/415/440V AC40A1.42 "C-2.83 "2 AWG€339.65
ajánlatkérés
AM9F221061240 / 415V AC6A0.71 "C60V DC2.83 "8 AWG€162.40
ajánlatkérés
AM9F231081240 / 415V AC8A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€158.02
ajánlatkérés
AM9F231061240 / 415V AC6A0.71 "D60V DC2.83 "8 AWG€161.93
ajánlatkérés
BM9F232201240/415/440V AC20A1.42 "D-2.83 "8 AWG€338.51
ajánlatkérés
EATON -

Kiegészítő védők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AWMZS3C10€87.82
ajánlatkérés
BWIDL€1.80
ajánlatkérés
EATON -

SPHM-típusú kiegészítő védők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASPHM2YL0R50€787.86
ajánlatkérés
BSPHM3YL0015€1,087.22
ajánlatkérés
ASphm2rm0020€604.94
ajánlatkérés
ASPHM2RM0015A€731.73
ajánlatkérés
CSPHM2YL0035€787.86
ajánlatkérés
DSphm1rm0005€343.01
ajánlatkérés
DSPHM1HM02R5€324.28
ajánlatkérés
BSPHM3YL0025€1,124.62
ajánlatkérés
BSPHM3YL0020€1,124.62
ajánlatkérés
BSphm3rm0050€1,091.36
ajánlatkérés
ESphm2rm0035€769.16
ajánlatkérés
BSPHM3RM02R5€1,089.28
ajánlatkérés
BSPHM3RM07R5€1,043.56
ajánlatkérés
BSPHM3RM02R5A€1,216.10
ajánlatkérés
BSphm3rm0004€1,089.28
ajánlatkérés
BSphm3rm0025€1,043.56
ajánlatkérés
BSphm3rm0015€1,043.56
ajánlatkérés
BSPHM3HM0R50€1,122.54
ajánlatkérés
ASphm2rm0025€604.94
ajánlatkérés
ASPHM2RM0030A€731.73
ajánlatkérés
FSPHM2RM02R5€669.38
ajánlatkérés
ASPHM2HM0040€746.29
ajánlatkérés
DSphm1rm0020€301.41
ajánlatkérés
ASPHM2YL0030€658.98
ajánlatkérés
BSphm3rm0001€1,089.28
ajánlatkérés
EATON -

FAZ kiegészítő védők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AFAZ-C13 / 1N€332.62
ajánlatkérés
BFAZ-C7 / 3€115.18
ajánlatkérés
CFAZ-C5 / 2-NA-DC€806.56
ajánlatkérés
DFAZ-C5 / 1-NA-DC-SP€382.50
ajánlatkérés
CFAZ-C30 / 2-NA-DC€764.99
ajánlatkérés
CFAZ-C20 / 2-NA-DC€746.29
ajánlatkérés
AFAZ-C20 / 1-NA-DC-SP€355.49
ajánlatkérés
CFAZ-C16 / 2-NA-DC€170.48
ajánlatkérés
DFAZ-C1.5 / 1-NA-SP€85.61
ajánlatkérés
DFAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€355.49
ajánlatkérés
BFAZ-B30 / 3€115.18
ajánlatkérés
EFAZT-C32 / 1€543.60
ajánlatkérés
EFAZT-C16 / 1€543.60
ajánlatkérés
EFAZT-C20 / 1€543.60
ajánlatkérés
BFAZ-D7 / 3€115.18
ajánlatkérés
CFAZ-C10 / 2-NA-DC€746.29
ajánlatkérés
BFAZ-C30 / 3€115.18
ajánlatkérés
BFAZ-D30 / 3€115.18
ajánlatkérés
CFAZ-D30 / 2€85.61
ajánlatkérés
DFAZ-D30 / 1-SP€45.13
ajánlatkérés
DFAZ-C7 / 1-SP€45.13
ajánlatkérés
CFAZ-C25 / 2-NA-DC€746.29
ajánlatkérés
DFAZ-C0.5 / 1-NA-SP€85.61
ajánlatkérés
CFAZ-C0.5 / 2-NA€170.48
ajánlatkérés
BFAZ-B32 / 3€115.18
ajánlatkérés
GENERAL ELECTRIC -

Kiegészítő védőelem 30a 3p 480vac

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EP63ULC30AA4WDK€159.11
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő, 0.5 A, 250 VAC/75 VDC, 1 pólusú, 20 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-P5CV8ARH€766.92
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő visszaállítással, 0.25 A, 250 VAC/75 VDC, 20 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-P25CV8ARF€766.92
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő visszaállítással, 6A, 250 VAC/75 VDC, pengecsatlakozás, 1 pólusú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-6-1CV8ARC€40.43
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő visszaállítással, 3A, 250 VAC/75 VDC, pengecsatlakozás, 1 pólusú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-3-1CV8AQY€40.43
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő visszaállítással, 1A, 250 VAC/75 VDC, 1 pólusú, 20 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-1CV8AQQ€766.92
GENERAL ELECTRIC -

Megszakító 15a 480vac 110vdc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EP103ULD15AF9LQW€208.57
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő visszaállítással, 8A, 250 VAC/75 VDC, pengecsatlakozás, 1 pólusú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-8-1CV8ARE€40.43
DINNECTOR -

Mini kiegészítő védő visszaállítással, 4A, 250 VAC/75 VDC, pengecsatlakozás, 1 pólusú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DN-SUPP-4-1CV8ARA€40.43
12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?