DAYTON IEC kiegészítő védők, D görbe


Szűrő
LEVEGŐ @ 240 VAC: 7.5kA , AIR @ 277VAC: 5kA , AIR @ 480VAC: 7.5kA , AIR minősítés: 7.5k@480 VDC , Görbe típusa: D , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 2.91 " , Hossz: 3.21 " , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5ZVD8
277 VAC164 AWG10.71 "€45.47
A
5ZVD4
277 VAC24 AWG10.71 "€103.36
A
5ZVD9
277 VAC204 AWG10.71 "€45.34
A
5ZVD3
277 VAC14 AWG10.71 "€55.01
A
5ZVD5
277 VAC44 AWG10.71 "€10.59
A
5ZVD7
277 VAC104 AWG10.71 "€72.83
B
5ZVG2
480 VAC322 AWG32.13 "€234.82
C
5ZVF4
480 VAC632 AWG21.42 "€136.79
B
5ZVF9
480 VAC164 AWG32.13 "€223.83
C
5ZVF0
480 VAC254 AWG21.42 "€128.11
C
5ZVE8
480 VAC164 AWG21.42 "€211.03
B
5ZVG0
480 VAC204 AWG32.13 "€223.61
C
5ZVE4
480 VAC24 AWG21.42 "€206.77
A
5ZVG4
480 VAC502 AWG32.13 "€249.07
B
5ZVF8
480 VAC104 AWG32.13 "€217.67
C
5ZVE6
480 VAC64 AWG21.42 "€215.29
A
5ZVG5
480 VAC632 AWG32.13 "€291.48
B
5ZVG1
480 VAC254 AWG32.13 "€217.45
B
5ZVF7
480 VAC64 AWG32.13 "€164.78
C
5ZVE7
480 VAC104 AWG21.42 "€203.38
B
5ZVG3
480 VAC402 AWG32.13 "€204.38

IEC kiegészítő védők, D görbe

A Dayton IEC kiegészítő védők D-görbe karakterisztikát követő miniatűr megszakítók, amelyeket elektromos berendezések védelmére terveztek, és az elágazó áramkör védelmével együtt használják külső eszközökhöz való csatlakoztatáskor. Ezek a 277 VAC vagy 480 VAC névleges IEC védők hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, valamint egy billenőkapcsolóval, amely kioldásjelzőként működik, és lehetővé teszi a kézi kioldást. Csavarkapcsokkal és DIN-sínre szereléssel vannak felszerelve 2 AWG méretű alumínium- és rézhuzalokhoz, és biztonságos csatlakozást biztosítanak a panellapokhoz. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?