Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C16/2-NA-DC Standard Current Limiting Supplementary Protector, 125 VDC, 16 A, 2 Poles | BH9JPT

EATON FAZ-C16/2-NA-DC szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 16 A, 2 pólus

Raktáron
Tétel: BH9JPT Típus: FAZ-C16/2-NA-DC

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€170.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)10.49
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)7.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON FAZ-B2/1N kiegészítő védő semleges, 240 V, 2 A, 15 kA megszakítás, 1 pólus, 3-5X /n kioldás | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
ajánlatkérés
EATON FAZ-B30/3 szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA megszakítás | BH9JBU FAZ-B30 / 3€95.19
ajánlatkérés
EATON FAZ-B32/3 szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA megszakítás | BH9JCM FAZ-B32 / 3€95.19
ajánlatkérés
EATON FAZ-C0.5/2-NA szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA megszakítás | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€140.90
ajánlatkérés
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€70.76
ajánlatkérés
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 10 A, 1 pólus | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
ajánlatkérés
EATON FAZ-C10/2-NA-DC szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 10 A, 2 pólus | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C16/2-NA-DC szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 16 A, 2 pólus
€170.49 /Mértékegység