DAYTON IEC kiegészítő védőelemek, B ív, csavaros bilincsek


Szűrő
LEVEGŐ @ 125VDC: 10kA , AIR @ 240VAC: 7.5kA , AIR @ 277VAC: 5kA , AIR @ 480VAC: 7.5kA , Görbe típusa: B , Mélység: 2.91 " , Hossz: 3.21 " , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5ZUW8
277 VAC-50Nem értékelt2 AWG10.71 "€10.59
A
5ZUV9
277 VAC-2Nem értékelt4 AWG10.71 "€73.72
A
5ZUW0
277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€59.79
A
5ZUW4
277 VAC-20Nem értékelt4 AWG10.71 "€46.99
A
5ZUW1
277 VAC-6Nem értékelt4 AWG10.71 "€52.01
A
5ZUV8
277 VAC-1Nem értékelt4 AWG10.71 "€41.24
A
5ZUW2
277 VAC-10Nem értékelt4 AWG10.71 "€72.83
B
5ZUU9
480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€243.08
B
5ZUY9
480 VAC-40Nem értékelt2 AWG32.13 "€123.33
B
5ZUY6
480 VAC-20Nem értékelt4 AWG32.13 "€182.14
C
5ZUX1
480 VAC7.5k@480 VDC2Nem értékelt4 AWG21.42 "€101.35
C
5ZUX4
480 VAC7.5k@480 VDC10Nem értékelt4 AWG21.42 "€125.67
C
5ZUX0
480 VAC7.5k@480 VDC1Nem értékelt4 AWG21.42 "€96.00
B
5ZUY4
480 VAC-10Nem értékelt4 AWG32.13 "€117.41
B
5ZUY3
480 VAC-6Nem értékelt4 AWG32.13 "€123.02
B
5ZUY8
480 VAC-32Nem értékelt2 AWG32.13 "€117.41
C
5ZUY0
480 VAC7.5k@480 VDC50Nem értékelt2 AWG21.42 "€160.32
B
5ZUY7
480 VAC-25Nem értékelt4 AWG32.13 "€122.40
C
5ZDZ2
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€132.69
A
5ZVG6
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€87.62
C
5MLA8
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€245.37
A
5ZVH2
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€59.06
A
5ZVG9
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€74.96
A
5ZVH1
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€85.50
A
5ZVG7
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC2220 VDC4 AWG10.71 "€87.62
C
5ZDZ3
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€131.34
A
5ZVH5
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC40220 VDC2 AWG10.71 "€67.46
A
5ZVH4
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC32220 VDC2 AWG10.71 "€75.37
C
5ZDZ1
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€161.34
A
5ZVG8
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC4220 VDC4 AWG10.71 "€87.78

IEC kiegészítő védőelemek, B ív, csavaros bilincsek

A Dayton kiegészítő védők miniatűr megszakítók, amelyek kiegészítő védelmet nyújtanak az elektromos berendezéseken belül. Az elágazó áramkör-védelemmel együtt használatosak, amikor külső eszközhöz, például biztosítékhoz vagy öntött házmegszakítóhoz csatlakoznak. Ezek a B görbe megszakítók a névleges áram 3.2-4.8-szorosának megfelelő mágneses kioldást biztosítanak a maximális védelem érdekében, és csavarkapcsos csatlakozókkal rendelkeznek a gyors telepítés érdekében. Ezek a kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?