Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5ZUV7 Mini megszakító C Curve 2p 10a 480v | AE7PTV

DAYTON 5ZUV7 mini áramköri megszakító C görbe 2p 10a 480v

Raktáron
Tétel: AE7PTV Modell: 5ZUV7
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
€136.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
AC feszültség besorolása480 VAC
LEVEGŐ-besorolás7.5k@480 VDC
erősítők10
Görbe típusaC
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz3.21 "
Max. LEVEGŐ-besorolás7.5kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1.42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr
DAYTON 5MLC0 mini áramköri megszakító C görbe 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC0Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€116.01
DAYTON 5MLC3 mini áramköri megszakító C görbe 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC3Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€107.98
DAYTON 5MLC5 mini áramköri megszakító C görbe 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC5Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€72.47
DAYTON 5MLC6 mini áramköri megszakító C görbe 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC6Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€70.68
DAYTON 5MLD4 mini áramköri megszakító C Curve 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5MLD4Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€292.22
DAYTON 5MLD6 mini áramköri megszakító C görbe 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5MLD6Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€124.56
DAYTON 5MLD7 mini áramköri megszakító C görbe 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5MLD7Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€133.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ZUV7 mini áramköri megszakító C görbe 2p 10a 480v
€136.50 /Mértékegység