Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS EP63ULC30 Kiegészítő védő 30a 3p 480vac | AA4WDK 13G197

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 kiegészítő védőelem 30a 3p 480vac

Raktáron
Tétel: AA4WDK Típus: EP63ULC30Kereszthivatkozás: 13G197
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
€159.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
LÉG @ 120VAC6kA
LÉG @ 125VDC6kA
LÉG @ 240VAC6kA
LÉG @ 277VAC6kA
LÉG @ 480VAC6kA
LÉG @ 48VDC6kA
LÉG @ 600VAC6kA
LÉG @ 65VDC6kA
LEVEGŐ-besorolás6k
erősítők30
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása110 VDC
Mélység76mm
Hossz86mm
Max. LEVEGŐ-besorolás6kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség54mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536200020
Származási országHU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULC30 kiegészítő védőelem 30a 3p 480vac
€159.12 /Mértékegység