Elosztás | Magyarország

Nemzetközi disztribúció

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Circuit Breaker, 1200 A, 65 kA at 480 VAC, ABC, Std, 1200A/Frame 5 Frame Size
Cikkszám: CH9WHD
Modell: PDG53M1200E3RN
Ft7,988,408.63 /Mértékegység
Kosárba
Magnum Low Voltage Power Circuit Breaker Cassette, Four-Pole, St And ard Frame
Cikkszám: BH4YCM
Modell: MN204UDDNSNNNNWC
Lásd a részleteket
Main Lug Load Center, 1 Phase, 120/240 VAC, 125A, 24P, 10 kA Interrupt
Cikkszám: BJ7RRB
Modell: BR2424L125G
Ft106,074.17 /Mértékegység
Kosárba
Miniatűr megszakító, áramkorlátozó, 7 A, 240 VAC/ 48 VDC, 1 pólusú, C görbe
Cikkszám: CV6NHA
Modell: FAZ-C7-1-NA-L-SP
Ft18,259.98 /Mértékegység
Kosárba
Molded Case Circuit Breaker, 3-Pole, 1200A, 480 Vac, Line/Load, Hi-Load Alarm
Cikkszám: BH6BYF
Modell: NGH312039B20ZGE
Kosárba
Molded Case Circuit Breaker, 500 VAC, 100 kA Interrupt, 3P
Cikkszám: BJ7BDF
Modell: 91C1219G15
Ft40,884,390.16 /Mértékegység
Kosárba
Molded Case Circuit Breaker, Eg-Frame, 4-Pole, 30A, 600Y/347 Vac, Line/Load, 50/60 Hz
Cikkszám: BH9CHT
Modell: EGS7030FFG
Ft460,901.94 /Mértékegység
Kosárba
Molded Case Circuit Breaker, Eg-Frame, Type Ge, 600Y/347 Vac, 4-Pole, 100A
Cikkszám: BH9UKW
Modell: GES7100FFM
Kosárba
Molded Case Circuit Breaker, Electronic Lsig Trip, 600A Trip Rating, 3-Pole, 1600A
Cikkszám: BH6CGD
Modell: NGHF316T36V3WP35
Kosárba
Trip Unit, G22, 180 A, 3 Pole, For Type Kam Breakers, 150-400 A
Cikkszám: BJ6JNM
Modell: 2609D99G22
Ft2,435,296.94 /Mértékegység
Kosárba
Trip Unit, Terminal Arm, Below 800 A, 1000 V, High Load Alarm, No Accessory And Terminal
Cikkszám: BJ2UNT
Modell: E2NM38B20A0T
Ft2,943,984.93 /Mértékegység
Kosárba
12...19441945

Nemzetközi disztribúció

Az elektromos rendszerek mindig a hatékony áramelosztástól függenek, hogy megfelelően működjenek. Ez megment benneteket a nemkívánatos balesetektől, például rövidzárlat vagy áramkimaradás miatt, amely hatalmas károkat okozhat elektromos berendezéseiben. A vállalkozók és mérnökök számára szükséges elektromos elosztóberendezéseket szállítunk bármilyen ipari vagy lakossági projekthez. Válasszon megszakítók, panelek, inverterek és még sok más közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?