DAYTON IEC kiegészítő védők, C görbe


Szűrő
LEVEGŐ @ 125VDC: 10kA , AIR @ 240VAC: 7.5kA , AIR @ 277VAC: 5kA , AIR @ 480VAC: 7.5kA , Görbe típusa: C , Mélység: 2.91 " , Hossz: 3.21 " , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
5ZUZ3
277 VAC-6Nem értékelt4 AWG10.71 "€71.05
A
5ZUZ4
277 VAC-10Nem értékelt4 AWG10.71 "€78.18
A
5ZUV1
277 VAC-40Nem értékelt2 AWG10.71 "€39.08
A
5ZUZ2
277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€67.53
A
5ZUZ1
277 VAC-2Nem értékelt4 AWG10.71 "€122.48
B
5ZVC3
480 VAC-2Nem értékelt4 AWG32.13 "€155.78
C
5ZVA9
480 VAC7.5k@480 VDC40Nem értékelt2 AWG21.42 "€208.62
C
5ZUV7
480 VAC7.5k@480 VDC10Nem értékelt4 AWG21.42 "€136.50
C
5ZVA2
480 VAC7.5k@480 VDC2Nem értékelt4 AWG21.42 "€155.99
B
5ZUV2
480 VAC-20Nem értékelt4 AWG32.13 "€190.51
B
5ZVD2
480 VAC-63Nem értékelt2 AWG32.13 "€257.18
B
5ZVC5
480 VAC-6Nem értékelt4 AWG32.13 "€158.61
C
5ZVA6
480 VAC7.5k@480 VDC20Nem értékelt4 AWG21.42 "€133.42
B
5ZVD0
480 VAC-40Nem értékelt2 AWG32.13 "€178.00
C
5ZVA8
480 VAC7.5k@480 VDC32Nem értékelt2 AWG21.42 "€134.63
B
5ZVD1
480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€257.18
B
5ZVC9
480 VAC-32Nem értékelt2 AWG32.13 "€223.61
B
5ZVC8
480 VAC-25Nem értékelt4 AWG32.13 "€175.71
C
5MLE2
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€187.05
A
5MLC0
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC1220 VDC4 AWG10.71 "€116.01
A
5MLC3
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC6220 VDC4 AWG10.71 "€107.98
A
5MLC6
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC20220 VDC4 AWG10.71 "€70.67
C
5MLD6
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€124.56
C
5MLD7
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€133.82
A
5MLC5
Nem értékelt10 k@125 VDC, 4.5 k@220 VDC16220 VDC4 AWG10.71 "€72.47
C
5MLD4
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC4440 VDC4 AWG21.42 "€292.22
C
5MLD8
Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC20440 VDC4 AWG21.42 "€142.76

IEC kiegészítő védők, C görbe

A Dayton IEC kiegészítő védők olyan miniatűr megszakítók, amelyek a C görbe karakterisztikáját követik, elektromos készülékek védelmére. Ezek az IEC védők 277 VAC vagy 480 VAC névlegesek, és hőmágneses kioldással rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében, valamint egy kapcsolóműködtetőt kioldásjelzőként. Csavaros kapcsokkal és DIN-sínre szereléssel vannak felszerelve az alumínium/réz vezetékek elhelyezésére és a panellapokkal való biztonságos csatlakozás érdekében. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező IEC kiegészítő védők 1, 2 és 3 pólusú konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?