Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS EP103ULD15 megszakító 15a 480vac 110vdc | AF9LQW 30EG03

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 megszakító 15a 480vac 110vdc

Raktáron
Tétel: AF9LQW Típus: EP103ULD15Kereszthivatkozás: 30EG03
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
€208.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC kiegészítő védő
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők15
Görbe típusaD
DC feszültség besorolása110 VDC
Mélység76.0mm
Hossz86mm
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség54mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)11.75
Hajó hossza (cm)7.14
Hajószélesség (cm)5.24
HS-kód8536200020

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP103ULD15 megszakító 15a 480vac 110vdc
€208.57 /Mértékegység