Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5ZUV9 mini megszakító B görbe 1p 2a 277v | AE7PTX

DAYTON 5ZUV9 Mini megszakító B görbe 1p 2a 277v

Raktáron
Tétel: AE7PTX Modell: 5ZUV9
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
€73.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
AC feszültség besorolása277 VAC
LÉG @ 240VAC7.5kA
LÉG @ 277VAC5kA
erősítők2
Görbe típusaB
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz3.21 "
Max. LEVEGŐ-besorolás5kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség0.71 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaLEVEGŐ-besoroláserősítőkDC feszültség besorolásaMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr
DAYTON 5MLA8 ​​mini áramköri megszakító B görbe 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€245.36
DAYTON 5ZDZ1 mini megszakító B görbe 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€161.34
DAYTON 5ZDZ2 mini megszakító B görbe 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€132.69
DAYTON 5ZDZ3 mini megszakító B görbe 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Nem értékelt10 k@125/250 VDC, 4.5 k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€131.33
DAYTON 5ZUU9 Mini megszakító B Curve 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Nem értékelt2 AWG32.13 "€243.08
DAYTON 5ZUV8 Mini megszakító B görbe 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Nem értékelt4 AWG10.71 "€41.25
DAYTON 5ZUW0 mini áramköri megszakító B görbe 1p 4a ​​277v | AE7PTY 5ZUW0277 VAC-4Nem értékelt4 AWG10.71 "€59.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ZUV9 Mini megszakító B görbe 1p 2a 277v
€73.73 /Mértékegység