Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS EP61ULD20 Kiegészítő védő 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Kiegészítő védőelem 20a 1p 277vac

Raktáron
Tétel: AA2HTR Típus: EP61ULD20Kereszthivatkozás: 10K592
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
€27.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
AC feszültség besorolása277 VAC
LÉG @ 120VAC6kA
LÉG @ 125VDC6kA
LÉG @ 240VAC6kA
LÉG @ 277VAC6kA
LÉG @ 480VAC6kA
LÉG @ 48VDC6kA
LÉG @ 600VAC6kA
LÉG @ 65VDC6kA
LEVEGŐ-besorolás6k
erősítők20
Görbe típusaD
DC feszültség besorolása50 VDC
Mélység76mm
Hossz86mm
Max. LEVEGŐ-besorolás6kA
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8536200040
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMélységTételMax. VezetékméretPólusok számaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS EP63ULD30 megszakító 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66 EP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC kiegészítő védő8 AWG3€246.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP61ULD20 Kiegészítő védőelem 20a 1p 277vac
€27.89 /Mértékegység