Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5ZVG5 Mini megszakító D Curve 3p 63a 480v | AE7PZN

DAYTON 5ZVG5 mini megszakító D görbe 3p 63a 480v

Raktáron
Tétel: AE7PZN Modell: 5ZVG5
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
€291.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő védő
AC feszültség besorolása480 VAC
LÉG @ 480VAC7.5kA
erősítők63
Görbe típusaD
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység2.91 "
Hossz3.21 "
Max. LEVEGŐ-besorolás7.5kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaerősítőkMax. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr
DAYTON 5ZVD3 mini megszakító D görbe 1p 1a 277v | AE7PYD 5ZVD3277 VAC14 AWG10.71 "€55.02
DAYTON 5ZVD4 mini megszakító D görbe 1p 2a 277v | AE7PYE 5ZVD4277 VAC24 AWG10.71 "€103.36
DAYTON 5ZVD5 Mini megszakító D görbe 1p 4a ​​277v | AE7PYF 5ZVD5277 VAC44 AWG10.71 "€10.59
DAYTON 5ZVD7 mini áramköri megszakító D görbe 1p 10a 277v | AE7PYH 5ZVD7277 VAC104 AWG10.71 "€72.83
DAYTON 5ZVD8 mini áramköri megszakító D görbe 1p 16a 277v | AE7PYJ 5ZVD8277 VAC164 AWG10.71 "€45.47
DAYTON 5ZVD9 mini áramköri megszakító D görbe 1p 20a 277v | AE7PYK 5ZVD9277 VAC204 AWG10.71 "€45.34
DAYTON 5ZVE4 Mini megszakító D Curve 2p 2a 480v | AE7PYQ 5ZVE4480 VAC24 AWG21.42 "€206.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5ZVG5 mini megszakító D görbe 3p 63a 480v
€291.49 /Mértékegység