Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-C30/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 Poles | BH9JUT

EATON FAZ-C30/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 Poles

Raktáron
Tétel: BH9JUT Modell: FAZ-C30/3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€123.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

EAN4015081639601

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.26
Hajó hossza (cm)5.26
Hajószélesség (cm)5.08

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON FAZ-B2/1N kiegészítő védő semleges, 240 V, 2 A, 15 kA megszakítás, 1 pólus, 3-5X /n kioldás | BH9HZY FAZ-B2/1N€388.27
ajánlatkérés
EATON FAZ-B30/3 szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA megszakítás | BH9JBU FAZ-B30 / 3€123.06
EATON FAZ-B32/3 szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA megszakítás | BH9JCM FAZ-B32 / 3€123.06
EATON FAZ-C0.5/2-NA szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA megszakítás | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA€182.43
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP€91.97
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 10 A, 1 pólus | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP€293.79
ajánlatkérés
EATON FAZ-C10/2-NA-DC szabványos áramkorlátozó kiegészítő védő, 125 VDC, 10 A, 2 pólus | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC€616.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-C30/3 Standard Current Limiting Supplementary Protector, 480Y/277 VAC, 30 A, 3 Poles
€123.06 /Mértékegység