Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D MGN61534 egyenáramú megszakító C görbe 2p 30a 12-500vdc | AG7DWR 5RGV1

SQUARE D MGN61534 egyenáramú megszakító C görbe 2p 30a 12-500vdc

Raktáron
Tétel: AG7DWR Modell: MGN61534Kereszthivatkozás: 5RGV1
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
€624.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC kiegészítő védő
AC feszültség besorolásaNem értékelt
erősítők30
Görbe típusaC
DC feszültség besorolása500 VDC
Mélység2.76 "
Hossz3.19 "
Max. LEVEGŐ-besorolás5kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret10 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség1.42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6
Hajó magassága (cm)15.72
Hajó hossza (cm)14.91
Hajószélesség (cm)11.23
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkDC feszültség besorolásaMin. VezetékméretPólusok számaSzélességÁr
SQUARE D MGN61504 egyenáramú megszakító C görbe 1p 4a ​​12-250vdc | AG7DVR 5RGR7 MGN615044250 VDC15 AWG10.71 "€36.48
SQUARE D MGN61505 egyenáramú megszakító C görbe 1p 5a 12-250vdc | AG7DVT 5RGR8 MGN615055250 VDC14 AWG10.71 "€325.08
SQUARE D MGN61509 egyenáramú megszakító C görbe 1p 13a 12-250vdc | AG7DVW 5RGT1 MGN6150913250 VDC10 AWG10.71 "€249.02
SQUARE D MGN61510 egyenáramú megszakító C görbe 1p 15a 12-250vdc | AG7DVX 5RGT2 MGN6151015250 VDC14 AWG10.71 "€306.66
SQUARE D MGN61525 egyenáramú megszakító C görbe 2p 5a 12-500vdc | AG7DWH 5RGU3 MGN615255500 VDC14 AWG21.42 "€624.23
SQUARE D MGN61530 egyenáramú megszakító C görbe 2p 15a 12-500vdc | AG7DWM 5RGU7 MGN6153015500 VDC14 AWG21.42 "€604.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D MGN61534 egyenáramú megszakító C görbe 2p 30a 12-500vdc
€624.23 /Mértékegység