GENERAL ELECTRIC EP60 sorozatú kismegszakítók


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 6kA , AIR @ 125VDC: 6kA , AIR @ 240VAC: 6kA , AIR @ 277VAC: 6kA , AIR @ 480VAC: 6kA , AIR @ 48VDC: 6kA , AIR @ 600VAC: 6kA , AIR @ 65VDC: 6kA , AIR minősítés: 6k , Görbe típusa: D , Hossz: 86mm , Min. Vezeték mérete: 14 AWG , Beépítési: DIN sín , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMélységTételMax. VezetékméretPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
EP61ULD20
18mm277 VAC2050 VDC76mmKiegészítő védő4 AWG1€27.89
B
EP63ULD30
54mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC kiegészítő védő8 AWG3€246.06

EP60 sorozatú kismegszakítók

A General Electric IEC kiegészítő védői rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet biztosítanak az érzékeny elektromos áramkörök számára kapcsolótáblákban, paneltáblákban, motorvezérlő központokban és buszpályás alkalmazásokban. Ezek a 277 VAC vagy 480 VAC névleges IEC kiegészítő védőelemek hőmágneses kioldó mechanizmussal rendelkeznek a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében. Lehetővé teszik a DIN-sínre szerelhető 4 és 8 AWG közötti méretű alumínium/réz vezetékek elhelyezését, és csavaros kapcsokkal vannak felszerelve a panellapok rezgésmentes csatlakoztatásához. Ezek a CSA-tanúsítvánnyal rendelkező és UL-listás IEC kiegészítő védőelemek 1, 2 és 3 pólusú változatban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?