Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS EP63ULD30 megszakító 30a 480vac 110vdc | AF9LPJ 30EF66

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 megszakító 30a 480vac 110vdc

Raktáron
Tétel: AF9LPJ Típus: EP63ULD30Kereszthivatkozás: 30EF66
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
€246.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC kiegészítő védő
AC feszültség besorolása277 / 480 VAC
erősítők30
Görbe típusaD
DC feszültség besorolása110 VDC
Mélység76.0mm
Hossz86mm
Max. LEVEGŐ-besorolás6kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésDIN sín
Pólusok száma3
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség54mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.414
Hajó magassága (cm)11.75
Hajó hossza (cm)7.14
Hajószélesség (cm)5.24
HS-kód8536200020

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC feszültség besorolásaerősítőkDC feszültség besorolásaMélységTételMax. VezetékméretPólusok számaÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS EP61ULD20 Kiegészítő védő 20a 1p 277vac | AA2HTR 10K592 EP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmKiegészítő védő4 AWG1€27.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC EP63ULD30 megszakító 30a 480vac 110vdc
€246.07 /Mértékegység