EVERPURE Szűrőrendszerek

Szűrő

EVERPURE -

Kávé szűrőrendszer

StílusModellszínekcsatlakozásTeljes magasságcsökkentiÁr (ÁFA nélkül)
AEV9272-00Fekete1 / 4 "NPT16.5 "Íz és szag€253.51
BEV9275-60Fekete és ezüst3 / 8 "NPT12 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, ciszták€170.09
EVERPURE -

Jéggép szűrőrendszer

StílusModellcsökkentiszínekcsatlakozásSzűrő MediaÁramlási sebességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AEV9324-01SkálaFekete3 / 8 "NPTSzén1.67 gpm5.25 "26.25 "8"€540.42
BEV9324-02SkálaFekete3 / 4 "NPTSzén3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€901.99
CEV9324-21SkálaFekete3 / 8 "NPTSzén1.67 gpm6"28 "20 "€822.63
DEV9324-22Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén és polifoszfát3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€1,221.57
EEV9325-03Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén és polifoszfát5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,447.34
FEV9325-23Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén5 gpm6"29.5 "25.75 "€1,725.67
GEV9325-04Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "€1,968.94
EVERPURE -

Vízszűrő rendszerek

Az Everpure vízszűrő rendszerek tisztított vizet szolgáltatnak szökőkutakhoz, jéggépekhez, kávéfőzőkhöz és eszpresszógépekhez egészségügyi intézményekben, szállodákban és éttermekben. Ezek a víztisztítók kompakt szűrővel rendelkeznek a szagok, a klór, a baktériumok, a ciszták és az üledékek alapos eltávolítására. Bizonyos modellek előszűrőpatronnal rendelkeznek, amely kiszűri a szennyeződéseket és az üledékeket a vízből, mielőtt az elsődleges szűrőbe kerül, a könnyen cserélhető patronok mellett a gyors kiszolgálás és a felhasználói kényelem érdekében. Válasszon a vízszűrő rendszerek széles választékából, amelyek szén- és Fibredyne II szűrőközegben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTeljes szélességszínekcsatlakozáscsökkentiSzűrő MediaÁramlási sebességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
AEV927570-754.25 "Fekete és ezüst3 / 8 "NPTÍz, szag, ólom, baktériumokSzén0.5 gpm125 psi4"€271.87
BEV9437-3226 "Fekete3 / 4 "NPTKlór, szemcsés, bakteriosztatikus, klóraminok, ciszták, íz, szagFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,801.99
CEV9328-0630 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén5 gpm125 psi6.75 "€1,876.18
DEV9437-1034 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén6.7 gpm125 psi6.75 "€2,595.70
EVERPURE -

Előszűrő rendszer

StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
AEV9795-8012.5 "€157.21
BEV9795-9022.5 "€253.08
EVERPURE -

Párolószűrő rendszer mérleggátlóval

StílusModellSzűrő MediaÁramlási sebességHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AEV9797-22Szén5 gpmAlumínium100 fok F7"25.5 "20.5 "€1,515.36
BEV9797-20Hidro keverék6 gpmMűanyag125 fok F5.5 "12.5 "5.25 "€442.90
EVERPURE -

Gőzölő szűrőrendszer egy 3/4 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EV9797-21AE7AJG€1,399.92
EVERPURE -

Mosogatógép szűrőrendszer 3/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EV9799-11AE7AJR€820.55
EVERPURE -

Szódás szökőkút szűrőrendszer iker 3/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EV9328-02AF2UFG€1,196.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?