EVERPURE EV9797-22 Párolószűrő rendszer Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2

EVERPURE EV9797-22 gőzölő szűrőrendszer, dupla 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2UFJ Modell: EV9797-22Kereszthivatkozás: 6XWU2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,448.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárolószűrő rendszer mérleggátlóval
Szükséges patronokMfr. EV9618-11, EV9799-02 sz
színekFekete
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség5 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma3
Teljes mélység7"
Teljes magasság25.5 "
Teljes szélesség20.5 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiSkála
Élettartam20,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.48
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)65.79
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
EVERPURE EV9797-20 Pároló határoló rendszer 3/4 In | AE7AJQ 5WFH3 EV9797-20Hidro keverék6 gpmMűanyag125 fok F5.5 "12.5 "5.25 "€406.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9797-22 gőzölő szűrőrendszer, dupla 3/4 hüvelykes
€1,448.36 /Mértékegység