EVERPURE Előszűrő rendszer


Szűrő
Szín: Fekete és tiszta , Csatlakozás: 3 / 4 " , Médiaszűrő: Szorosan fonott előszűrő , Áramlási sebesség: 8 gpm , Fej anyaga: Műanyag , Ház anyaga: Műanyag , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 100 fok F , mikron: 10 , Teljes mélység: 5.5 " , Teljes szélesség: 5.25 " , Csökkenti: Üledék
StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
EV9795-80
12.5 "€150.25
B
EV9795-90
22.5 "€241.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?