Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9272-00 kávészűrő rendszer egy 1/4 hüvelykes | AF2UFH 6XWU1

EVERPURE EV9272-00 Egyetlen 1/4 hüvelykes kávészűrő rendszer

Raktáron
Tétel: AF2UFH Modell: EV9272-00Kereszthivatkozás: 6XWU1
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
€253.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKávé szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. EV9612-50 sz
színekFekete
csatlakozás1 / 4 "NPT
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4"
Teljes magasság16.5 "
Teljes szélesség3.75 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiÍz és szag
Élettartam3000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)46.48
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekcsatlakozásTeljes magasságcsökkentiÁr
EVERPURE EV9275-60 kávészűrő rendszer 3/8 hüvelykes Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16 EV9275-60Fekete és ezüst3 / 8 "NPT12 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, ciszták€170.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9272-00 Egyetlen 1/4 hüvelykes kávészűrő rendszer
€253.51 /Mértékegység