EVERPURE EV9797-21 gőzölő szűrőrendszer, egy 3/4 hüvelykes | AE7AJG 5WFG5

EVERPURE EV9797-21 gőzölő szűrőrendszer, egy 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7AJG Modell: EV9797-21Kereszthivatkozás: 5WFG5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,399.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzölő szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. Sz. EV9798-35, EV9799-02, EV9618-11
színekFekete
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaCarbon és Hydro Blend
Áramlási sebesség2.5 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
um5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma2
Teljes mélység7"
Teljes magasság25.5 "
Teljes szélesség20.5 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiSkála
Élettartam10,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.1845
Hajó magassága (cm)32.77
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9797-21 gőzölő szűrőrendszer, egy 3/4 hüvelykes
€1,399.92 /Mértékegység