Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9799-11 Mosogatógép szűrőrendszer 3/4 In | AE7AJR 5WFH4

EVERPURE EV9799-11 Mosogatógép szűrőrendszer 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7AJR Modell: EV9799-11Kereszthivatkozás: 5WFH4
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
€820.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogatógép szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. EV9799-22 sz
színekPiros
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaHidro keverék
Áramlási sebesség15 GPM
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaABS műanyag
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet170 fok F
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4.625 "
Teljes magasság12.5 "
Teljes szélesség4.75 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiSkála

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.412
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szelep nélkül)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9799-11 Mosogatógép szűrőrendszer 3/4 hüvelykes
€820.55 /Mértékegység