Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV927570-75 Ivóvíz rendszer 3/8 hüvelyk NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 ivóvízrendszer 3/8 hüvelykes NPT 0.5 gpm

Raktáron
Tétel: AG9ZCT Modell: EV927570-75Kereszthivatkozás: 23MU14
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
€262.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. EV9619-01 sz
színekFekete és ezüst
csatlakozás3 / 8 "NPT
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4"
Teljes magasság19 "
Teljes szélesség4.25 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiÍz, szag, ólom, baktériumok
Élettartam480 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7237
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül: Mérővel
    • Szeleppel/Szelep nélkül: Szelep nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekcsatlakozáscsökkentiSzűrő MediaÁramlási sebességMax. NyomásTeljes mélységÁr
EVERPURE EV9328-06 szűrőrendszer 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén5 gpm125 psi6.75 "€1,793.20
EVERPURE EV9437-10 szűrőrendszer 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén6.7 gpm125 psi6.75 "€2,480.92
EVERPURE EV9437-32 vízszűrő rendszer 3/4 hüvelykes Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Fekete3 / 4 "NPTKlór, szemcsés, bakteriosztatikus, klóraminok, ciszták, íz, szagFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,653.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV927570-75 ivóvízrendszer 3/8 hüvelykes NPT 0.5 gpm
€262.58 /Mértékegység