EVERPURE EV9328-06 szűrőrendszer 5 Gpm | AF7XRL 23MU17

EVERPURE EV9328-06 szűrőrendszer 5 Gpm

Raktáron
Tétel: AF7XRL Modell: EV9328-06Kereszthivatkozás: 23MU17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,793.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. Sz. EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32
színekFekete és ezüst
csatlakozás3 / 4 "
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség5 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma5
Teljes mélység6.75 "
Teljes magasság29.5 "
Teljes szélesség30 "
Nyomásesés10-100 psi
csökkentiSkála, baktériumok, klór, íz, szag, ciszták
Élettartam27,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)53.98
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekcsatlakozáscsökkentiSzűrő MediaÁramlási sebességMax. NyomásTeljes mélységÁr
EVERPURE EV9437-10 szűrőrendszer 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén6.7 gpm125 psi6.75 "€2,480.92
EVERPURE EV9437-32 vízszűrő rendszer 3/4 hüvelykes Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Fekete3 / 4 "NPTKlór, szemcsés, bakteriosztatikus, klóraminok, ciszták, íz, szagFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,653.76
EVERPURE EV927570-75 Ivóvíz rendszer 3/8 hüvelyk NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Fekete és ezüst3 / 8 "NPTÍz, szag, ólom, baktériumokSzén0.5 gpm125 psi4"€262.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9328-06 szűrőrendszer 5 Gpm
€1,793.20 /Mértékegység