EVERPURE Vízszűrő rendszerek


Szűrő
Fej anyaga: Műanyag , Ház anyaga: Alumínium , Max. Hőmérséklet: 100 fok F , mikron: 0.5
StílusModellTeljes szélességszínekcsatlakozáscsökkentiSzűrő MediaÁramlási sebességMax. NyomásTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
A
EV927570-75
4.25 "Fekete és ezüst3 / 8 "NPTÍz, szag, ólom, baktériumokSzén0.5 gpm125 psi4"€262.58
B
EV9437-32
26 "Fekete3 / 4 "NPTKlór, szemcsés, bakteriosztatikus, klóraminok, ciszták, íz, szagFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "€3,653.77
C
EV9328-06
30 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén5 gpm125 psi6.75 "€1,793.20
D
EV9437-10
34 "Fekete és ezüst3 / 4 "Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákSzén6.7 gpm125 psi6.75 "€2,480.92

Vízszűrő rendszerek

Az Everpure vízszűrő rendszerek tisztított vizet szolgáltatnak szökőkutakhoz, jéggépekhez, kávéfőzőkhöz és eszpresszógépekhez egészségügyi intézményekben, szállodákban és éttermekben. Ezek a víztisztítók kompakt szűrővel rendelkeznek a szagok, a klór, a baktériumok, a ciszták és az üledékek alapos eltávolítására. Bizonyos modellek előszűrőpatronnal rendelkeznek, amely kiszűri a szennyeződéseket és az üledékeket a vízből, mielőtt az elsődleges szűrőbe kerül, a könnyen cserélhető patronok mellett a gyors kiszolgálás és a felhasználói kényelem érdekében. Válasszon a vízszűrő rendszerek széles választékából, amelyek szén- és Fibredyne II szűrőközegben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?