Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Fedélzet magassága: 9 1 / 2 " , Fokozat: Grade 201 , hasmagasság: 6 1 / 2 " , Fogantyú magassága: 36 1 / 4 " , Magába foglalja: (1) 36-1/4" magas fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség, (2) forgatható görgők 2" szélesség , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Platform magasság: 9.5 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 36.25 " , Platform magasság: 9.5 " , Platform anyaga: Rozsdamentes acél , Áramforrás: Kézikönyv