Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9797-20 Pároló határoló rendszer 3/4 In | AE7AJQ 5WFH3

EVERPURE EV9797-20 Steamer Deliming System 3/4 In

Raktáron
Tétel: AE7AJQ Modell: EV9797-20Kereszthivatkozás: 5WFH3
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
€406.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárolószűrő rendszer mérleggátlóval
Szükséges patronokMfr. EV9799-02, EV9798-35 sz
színekFekete
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaHidro keverék
Áramlási sebesség6 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaMűanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma3
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság12.5 "
Teljes szélesség5.25 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiSkála

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.04
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)74.68
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szelep nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
EVERPURE EV9797-22 Párolószűrő rendszer Twin 3/4 In | AF2UFJ 6XWU2 EV9797-22Szén5 gpmAlumínium100 fok F7"25.5 "20.5 "€1,448.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9797-20 Steamer Deliming System 3/4 In
€406.44 /Mértékegység