Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9795-80 előszűrő rendszer 10 mikronos | AE7AJN 5WFH1

EVERPURE EV9795-80 előszűrő rendszer 10 mikronos

Raktáron
Tétel: AE7AJN Modell: EV9795-80Kereszthivatkozás: 5WFH1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€157.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. EV9534-40, EV9534-12, 255481-43
színekFekete és tiszta
csatlakozás3 / 4 "
Szűrő MediaSzorosan fonott előszűrő
Áramlási sebesség8 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaMűanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um10
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság12.5 "
Teljes szélesség5.25 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiÜledék
Élettartam9000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.863
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)48.01
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szelep nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
EVERPURE EV9795-90 előszűrő rendszer 10 mikronos | AE7AJP 5WFH2 EV9795-9022.5 "€253.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9795-80 előszűrő rendszer 10 mikronos
€157.20 /Mértékegység