EVERPURE EV9328-02 szódaszökőkút szűrőrendszer, iker 3/4 hüvelykes | AF2UFG 6XWU0

EVERPURE EV9328-02 Szódaszökőkút szűrőrendszer, iker 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF2UFG Modell: EV9328-02Kereszthivatkozás: 6XWU0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,143.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételItalszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. EV9612-55, EV9534-20 sz
színekFekete
csatlakozás3 / 4 "NPT
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség3.34 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma3
Teljes mélység6"
Teljes magasság25.5 "
Teljes szélesség21.5 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiÍz és szag
Élettartam18,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.19
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9328-02 Szódaszökőkút szűrőrendszer, iker 3/4 hüvelykes
€1,143.90 /Mértékegység