Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9275-60 kávészűrő rendszer 3/8 hüvelykes Fnpt 0.5 Gpm | AF7XRK 23MU16

EVERPURE EV9275-60 kávészűrő rendszer 3/8 hüvelykes Fnpt 0.5 Gpm

Raktáron
Tétel: AF7XRK Modell: EV9275-60Kereszthivatkozás: 23MU16
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
€162.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKávé szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. EV9618-07 sz
színekFekete és ezüst
csatlakozás3 / 8 "NPT
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség0.5 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4"
Teljes magasság12 "
Teljes szélesség3.75 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiSkála, baktériumok, klór, íz, szag, ciszták
Élettartam1500 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekcsatlakozásTeljes magasságcsökkentiÁr
EVERPURE EV9272-00 kávészűrő rendszer egy 1/4 hüvelykes | AF2UFH 6XWU1 EV9272-00Fekete1 / 4 "NPT16.5 "Íz és szag€244.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9275-60 kávészűrő rendszer 3/8 hüvelykes Fnpt 0.5 Gpm
€162.58 /Mértékegység