Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9795-90 előszűrő rendszer 10 mikronos | AE7AJP 5WFH2

EVERPURE EV9795-90 előszűrő rendszer 10 mikronos

Raktáron
Tétel: AE7AJP Modell: EV9795-90Kereszthivatkozás: 5WFH2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€253.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőszűrő rendszer
Szükséges patronokMfr. EV9534-20, EV9534-26, 255485-43
színekFekete és tiszta
csatlakozás3 / 4 "
Szűrő MediaSzorosan fonott előszűrő
Áramlási sebesség8 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaMűanyag
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um10
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság22.5 "
Teljes szélesség5.25 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiÜledék
Élettartam9000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.772
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)74.17
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mérővel / Mérő nélkül (Mérő nélkül)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szelep nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságÁr
EVERPURE EV9795-80 előszűrő rendszer 10 mikronos | AE7AJN 5WFH1 EV9795-8012.5 "€157.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9795-90 előszűrő rendszer 10 mikronos
€253.08 /Mértékegység