EVERPURE EV9325-04 Jéggép-rendszer 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13

EVERPURE EV9325-04 jéggép rendszer 6.68 Gpm

Raktáron
Tétel: AF7XRJ Modell: EV9325-04Kereszthivatkozás: 23MU13

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,881.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJéggép szűrőrendszer
Szükséges patronokMfr. EV9612-37 sz
színekFekete és ezüst
csatlakozás3 / 4 "
Szűrő MediaSzén
Áramlási sebesség6.68 gpm
Fej anyagaMűanyag
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás10 psi
Szükséges patronok száma4
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság29.75 "
Teljes szélesség24.5 "
Nyomásesés1-5 psi
csökkentiSkála, baktériumok, klór, íz, szag, ciszták
Élettartam48,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.75
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8421210000

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)
    • Szeleppel / Szelep nélkül (Szeleppel)

Termékváltozatok

TermékekModellcsökkentiszínekcsatlakozásSzűrő MediaÁramlási sebességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
EVERPURE EV9324-01 Jéggép-szűrőrendszer egyszeres 3/8 hüvelykes | AE7AJE 5WFG3 EV9324-01SkálaFekete3 / 8 "NPTSzén1.67 gpm5.25 "26.25 "8"€522.14
EVERPURE EV9324-02 Jéggép szűrőrendszer iker 3/4 hüvelyk | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02SkálaFekete3 / 4 "NPTSzén3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "€862.11
EVERPURE EV9324-21 jéggép szűrőrendszer, egy 3/8 hüvelykes | AF2UFF 6XWT9 EV9324-21SkálaFekete3 / 8 "NPTSzén1.67 gpm6"28 "20 "€786.25
EVERPURE EV9324-22 jéggép előszűrő rendszer 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén és polifoszfát3.34 gpm6"25.5 "21.5 "€1,167.54
EVERPURE EV9325-03 Jéggép előszűrő rendszer 5 Gpm | AF7XRG 23MU11 EV9325-03Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén és polifoszfát5 gpm5.5 "26.25 "21 "€1,383.32
EVERPURE EV9325-23 Jéggép-rendszer 5 Gpm | AF7XRH 23MU12 EV9325-23Skála, baktériumok, klór, íz, szag, cisztákFekete és ezüst3 / 4 "Szén5 gpm6"29.5 "25.75 "€1,649.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9325-04 jéggép rendszer 6.68 Gpm
€1,881.86 /Mértékegység