FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 1/2 "NPT, relé


Szűrő
Zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Hz: 50/60 , Vezeték hossza: 16 "
StílusModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr (ÁFA nélkül)
A
ESR2402B
124 VAC/DC, 208–277 VAC20A @ 277 VAC2118 ms.-SPDT€151.01
B
RIB01P30
1120 VAC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.-DPST€110.26
C
ESR2401B
124 VAC/DC, 120 VAC20A @ 277 VAC2118 ms.-SPDT€147.04
D
RIB02BDC
1208-277 VAC20A @ 277 VAC2118 ms.-SPDT€56.41
E
RIB01BDC
1120 VAC20A @ 277 VAC2118 ms.-SPDT€42.75
F
RIB02P30
1208-277 VAC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.-DPST€112.49
G
RIB043P
1480 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 ms.-3 PST€161.64
H
RIB243P
124 VAC/DC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 ms.-3 PST€135.24
I
ESR02P
1208-277 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.-DPDT€269.55
J
ESR01P
1120 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.-DPDT€240.41
K
RIB023P
1208-277 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 ms.-3 PST€163.23
L
RIB01P
1120 VAC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.4"DPDT€106.25
M
RIB013P
1120 VAC20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC2120 ms.-3 PST€144.07
N
RIB2421SB
124 VAC/DC, 120/208 - 277 VAC20A @ 277 VAC2118 ms.-SPDT€64.19
O
RIB24P
124 VAC/DC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.3.2 "DPDT€85.09
P
RIB2401B
124 VAC/DC, 120 VAC20 A @ 277 V AC, 5 A @ 480 V AC2118 ms.3.2 "SPDT€45.45
Q
RIB04P
1480 VAC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.4"DPDT€111.45
R
RIB2402B
124 VAC/DC, 208–277 VAC20 A @ 277 V AC, 5 A @ 480 V AC2118 ms.3.2 "SPDT€51.36
S
RIB2421B
124 VAC/DC, 120/208 - 277 VAC20 A @ 277 V AC, 5 A @ 480 V AC2118 ms.-SPDT€52.52
T
RIB02P
1208-277 VAC20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC2118 ms.4"DPDT€106.67
U
RIB2401SB
1 NEM24 VAC/DC, 120 VAC20A @ 277 VAC2 NEM118 ms.3.2 "SPST€58.16
V
RIB2402SB
1 NEM24 VAC/DC, 208–277 VAC20A @ 277 VAC2 NEM118 ms.3.2 "SPST€70.42
W
RIB21CDC
1/2120-277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 ms.2.8 "SPDT€38.13
X
RIB2421C
1/224 VAC/DC, 120–277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)1120 ms.2.8 "SPDT€39.29
Y
RIB2401D
1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€51.22
Z
RIB2402D
1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€45.91
A1
ESR2402D
1 / 2, 1 / 324 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1 / 2, 1 / 318 ms.-DPDT€184.43
B1
RIBL4C
1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.70
C1
RIBU1S
1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.10
D1
RIBH1S
1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€52.93
E1
RIBU1C-N4
1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€45.12
F1
RIBU1C
1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.2.8 "SPDT€35.37
G1
RIBL3C
1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€91.79
H1
RIBH1C
1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.2.8 "SPDT€38.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?