Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB043P Beépített teljesítményrelé 3pst 20a @ 300vac | AF7JDL 21GP36

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB043P zárt teljesítményrelé 3pst 20a @ 300vac

Raktáron
Tétel: AF7JDL Modell: RIB043PKereszthivatkozás: 21GP36

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€161.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt480 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Kapcsolatfelvétel3 PST
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Méretek4.0 "H x 4.0" W x 1.8 "D
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő20 ms.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4455
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536490075

Termék részletek:

    • Bimbó mérete (1/2 "NPT)
    • Jelző típusa (LED)

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€45.12
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€52.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.10
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€91.79
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.69
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€51.22
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€45.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB043P zárt teljesítményrelé 3pst 20a @ 300vac
€161.64 /Mértékegység