Nemez

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Termék kategóriák

Kategóriáink

Minden termék

Filc F-3 1/2" vastagság 60" szélesség x 36" hosszúság szürke
Cikkszám: AC8VWF
Modell: 3EDT4
Kosárba
Filc F3 1/8" vastagság 1" x 60"
Cikkszám: AB9VGZ
Modell: 2FJG1
€6.72 /Mértékegység
Kosárba
Filc F3 1/8" vastagság 2" x 120"
Cikkszám: AB9VHA
Modell: 2FJR8
Kosárba
Nemez F5 1/8 "vastagság 1/2" x 60 "
Cikkszám: AB9VHL
Modell: 2FKP8
€2.05 /Mértékegység
Kosárba
F1 filclap 3/16" vastagság 12" x 12"
Cikkszám: AB9GVW
Modell: 2DAH8
Kosárba
F3 filclap 1/2" vastagság 24" x 24"
Cikkszám: AB9VGU
Modell: 2FHJ2
Kosárba
Nemezcsík F13 1/4 "vastagság 2" x 120 "
Cikkszám: AB9VHK
Modell: 2FKL9
Kosárba
Polipropilén filccsík, 1/2" vastagság 2" x 120"
Cikkszám: AC2DFU
Modell: 2HVF7
€39.09 /Mértékegység
Kosárba
Gyapjú filclap, 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk hosszúság, 1/4 hüvelyk vastag, sima hátlap, törtfehér
Cikkszám: CN2TCM
Modell: BULK-FS-F1-16
€40.15 /Mértékegység
Kosárba
Gyapjú filclap, 12 hüvelyk szélesség x 12 hüvelyk hosszúság, 3/8 hüvelyk vastag, törtfehér, 95% tartalom
Cikkszám: CN2TCR
Modell: BULK-FS-F5-123
€58.62 /Mértékegység
Kosárba
Gyapjú filclap, 36 hüvelyk szélesség x 5 láb hosszúság, 1/2 hüvelyk vastag, törtfehér, 35 A
Cikkszám: CN2TCT
Modell: BULK-FS-F1-106
€1,206.05 /Mértékegység
Kosárba
Gyapjú filccsík, 2 hüvelyk szélesség x 10 láb hosszúság, 1/2 hüvelyk vastag, szürke, 20 A
Cikkszám: CN2RVV
Modell: BULK-FS-F13-94
€66.94 /Mértékegység
Kosárba
123

Nemez

A filclapokat és -szalagokat különféle iparágakban és kézművesekben használják. Tömörített szálakból, például gyapjúból vagy szintetikus anyagból készülnek, és többféle színben és vastagságban készülnek, így jobb szigetelést, párnázást és hangelnyelő tulajdonságokat biztosítanak a párnázáshoz, béléshez és védőburkolatokhoz. Ezek a filc egységek könnyen vághatók, formázhatók és felületekre ragaszthatók kézműves projektekhez, barkácsoláshoz és ipari felhasználáshoz. Bútorok párnázatára, fiókok kibélelésére, rátétek készítésére és gépek védőrétegére, filclapokra és szalagokra is használják a tartós és rugalmas megoldás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?