Funkcionális eszközök A RIBU1S előre bekötött relé védőeszközként szolgál, amely biztosítja az elektromos rendszerek biztonságos és hatékony működését. Hasznos az energiatermelésben és -elosztásban, valamint a gyártóiparban. Ez a relé figyeli a feszültséget, az áramot és a frekvenciát, hogy észlelje az elektromos rendszer rendellenességeit.
Jellemzők:
- Funkcionális eszközök A RIBU1S előre huzalozott relé LED-es jelzővel rendelkezik az üzemállapotra.
- NEMA 1 besorolású házzal rendelkezik, amely megóvja a felhasználó kezét attól, hogy véletlenül érintkezzen a belső alkatrészekkel.
- Ez a pilótarelé folyamatos terhelésű SPST tekercssel rendelkezik, amely alacsony fordulatszámon is egyenletesen működik.
- Felülbíráló kapcsolóval rendelkezik, amely a felhasználó számára biztosítja az irányítást.
- Ez a RIBU1S relé 3 pólusú kapcsolóval rendelkezik (nyitott, zárt és automatikus).
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a relének a működési hőmérsékleti tartománya?
V. Működési hőmérséklet-tartománya -30 és 140 °F között van.
K. Hogyan tesz különbséget a funkcionális eszközök RIBU1S pilótareléje a normál eltérések és a rendellenes állapotok között?
V. Gondosan kalibrált küszöbértékeket és beállításokat használ, hogy különbséget tegyen a normál működési eltérések és a rendellenes körülmények között, így biztosítva a pontos és pontos észlelést.
K. Hogyan járul hozzá a pilótarelé az elektromos tüzek megelőzéséhez?
V. Megakadályozza az elektromos tüzeket azáltal, hogy gyorsan leválasztja a hibás részeket és megszakítja az elektromos áram áramlását, csökkentve a túlmelegedés és a gyulladás kockázatát.