Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc

Raktáron
Tétel: AB9QLZ Típus: RIB2402DKereszthivatkozás: 2ETA4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€52.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt24 VAC/DC, 208–277 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A @ 30 VDC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Mélység1.5 "
Méretek1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Magasság1.7 "
HP @ 120V1/2 NEM, 1/3 NC
HP @ 240V1/2 NEM, 1/3 NC
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő20 ms.
Szélesség2.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB2402D zárt előhuzalozott relé ideális az elektromos terhelések vezérlésére és kapcsolására. Ezt a relét HVAC rendszerekben, világításvezérlésekben, ipari gépekben és épületautomatizálásban használják.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A RIB2402D zárt előre vezetékes relé lehetővé teszi a felület egyszerű telepítését, így biztosítva a sokoldalú telepítést.
  • Ez a relé vezetékes elektromos csatlakozásokkal rendelkezik a kényelmes beállítás érdekében.
  • LED-jelzővel van felszerelve, amely vizuális állapotkijelzést biztosít az egyszerű megfigyelés érdekében.
  • Ennek a relének a mechanikai működési élettartama 10000000 ciklus, így biztosítja a hosszú élettartamot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a funkcionális eszközök RIB2402D zárt előre bekötött relé üzemi hőmérséklete?

V. -30 és 140 °F közötti hőmérsékleti tartományban működik, így alkalmas különféle környezeti feltételekre.

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a mellékelt előre bekötött relé telepítésekor?

A.

  • Elektromos terhelés kompatibilitás
  • Megfelelő vezetékezések
  • A ház helye
  • Szerelési felület
  • Elektromos biztonság
  • Földelés
  • Helymegfontolások

K. Milyen rendszeres karbantartásra van szükség a funkcionális eszközök RIB2402D zárt előre bekötött reléjéhez?

V. A látható kopás vagy sérülések rutinszerű ellenőrzése javasolt. Cserélje ki, ha bármilyen problémát észlel. A tisztításhoz puha, száraz ronggyal törölje le a relé külsejét. A sérülések elkerülése érdekében kerülje a folyadékok használatát.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€42.68
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€95.97
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€50.15
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB21CDC zárt előre vezetékes relé Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120-277 VAC10A @ 30 VDC (NO), 7A @ 30 VDC (NC)116 ms.2.8 "SPDT€39.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc
€52.90 /Mértékegység