Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB24P Beépített előhuzalozott relé Dpdt 20a@300vac | AB9QME 2ETA9

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P zárt előre vezetékes relé Dpdt 20a@300vac

Raktáron
Tétel: AB9QME Modell: RIB24PKereszthivatkozás: 2ETA9
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
€85.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20A @ 300VAC, 20A @ 28VDC
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagArany villanású ezüst kadmium-oxid
Mélység1.8 "
Méretek2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Magasság2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő18 ms.
Szélesség3.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3195
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB24P zárt, előre vezetékes relé olyan komponenseket kezel, mint a világítási rendszerek, fűtés, szellőztetés, légkondicionálás (HVAC) és épületautomatizálási rendszerek. Alkalmas zökkenőmentes teljesítményszabályozásra és szekvenálásra is.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A RIB24P zárt, előre behuzalozott relé lehetővé teszi a felületi szerelést a könnyű és rugalmas telepítés érdekében különféle felületekre.
  • Ez a mellékelt előhuzalozott relé vezetékes elektromos csatlakozással rendelkezik, ami leegyszerűsíti a bekötési feladatokat és felhasználóbarát telepítési folyamatot biztosít.
  • 24 V AC / DC tekercsfeszültséggel érkezik, amely kompatibilis számos elektromos rendszerrel.
  • Ez a zárt, előre vezetékes relé 1 NEMA-besorolást kínál a por és a korlátozott vízbehatolás elleni védelem érdekében.
  • LED-es állapotjelzővel rendelkezik a relé működési állapotának gyors vizuális megerősítéséhez.
  • CE-tanúsítvánnyal rendelkezik, CSFM- és RoHS-kompatibilis és UL-listás a nagyobb biztonság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan van felszerelve a funkcionális eszközök RIB24P zárt, előre vezetékes relé?

V. A RIB24P relé felületre szerelt a kényelmes telepítés érdekében.

K. Mennyi a válaszideje ennek a mellékelt előre bekötött relének?

V. Ennek az előre bekötött relének a válaszideje 18 ezredmásodperc.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€45.12
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€52.94
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€43.10
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€91.79
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.69
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€51.22
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€45.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P zárt előre vezetékes relé Dpdt 20a@300vac
€85.09 /Mértékegység