Funkcionális eszközök Az ESR2401B zárt relé egy elektromos kapcsoló, amelyet a védőburkolaton belüli nagy teljesítményű áramkörök vezérlésére terveztek. Hídként működik az alacsony feszültségű vezérlőáramkörök és a nagyfeszültségű áramkörök között, lehetővé téve az elektromos áram biztonságos és hatékony szabályozását. A gyártó- és távközlési iparban használják az elektromos áramkörök hatékony kezelésére.
Jellemzők:
- Felületre szerelhető a könnyű telepítés és az alkalmazásokhoz való hozzáférés érdekében.
- Ez az RoHS-kompatibilis relé vezetékkel van ellátva, amely elektromos csatlakozást kínál az elektromos áramkörökbe történő egyszerű és megbízható integráció érdekében.
- Egypólusú, kettős dobású (SPDT) érintkezési formát kínál az elektromos áramkörök vezérlésének rugalmasságához.
- Ennek az UL-listás relének 18 ezredmásodperces válaszideje van, hogy növelje hatékonyságát az elektromos áramkörök gyors vezérlésében.
- LED-jelzővel rendelkezik, amely vizuális jelzéseket ad a működési állapotáról, segítve a megfigyelést és a hibaelhárítást.
- Ez a CE-tanúsítvánnyal rendelkező relé NEMA 1 házzal rendelkezik, amely biztosítja a környezeti tényezők elleni védelmet.
- Tartalmazza a zárt tömítést, amely további védelmet nyújt a szennyeződésekkel szemben, hozzájárulva a tartóssághoz és a megbízhatósághoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő zárt teljesítményrelét?
V. Az alkalmazásához megfelelő zárt teljesítményrelé kiválasztásához igazítsa össze a feszültség- és áramkövetelményeket, erősítse meg a kapcsolatfelvételi űrlapot, biztosítsa a kompatibilitást a környezeti feltételekkel, vegye figyelembe a reakcióidőt és a mechanikai tartósságot, ellenőrizze a méretet és a felszerelési alkalmasságot, és értékelje a további funkciókat, például a LED-jelzőket.
K. Ez az ESR2401B relé kompatibilis a szabványos szerelvényekkel?
V. Igen, a 0.50 hüvelykes NPT-csatlakozómérettel a relé biztosítja a szabványos szerelvényekkel való kompatibilitást, leegyszerűsítve a telepítési folyamatot.
K. Mennyi a tekercs feszültségigénye ehhez a reléhez?
V. Az ESR2401B relé tekercsfeszültsége 120 VAC, amely biztosítja a szabványos elektromos rendszerekkel való kompatibilitást.