Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402B Beépített előre bekötött relé Spdt 20a@277vac | AE4KFT 5LE37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B zárt előre vezetékes relé Spdt 20a@277vac

Raktáron
Tétel: AE4KFT Típus: RIB2402BKereszthivatkozás: 5LE37

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€49.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt, előre bekötött relé
Tekercs Volt24 VAC/DC, 208–277 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20 A @ 277 V AC, 5 A @ 480 V AC
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Mélység1.8 "
Méretek2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
Magasság2.3 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Ólomhossz16 "
NEMA ház típusa1
Válaszidő18 ms.
Szélesség3.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490080
Származási országUS

Termék részletek:

Funkcionális eszközök A RIB2402B zárt elővezetékes relé a nagyfeszültségű készülékek alacsony feszültségű jelekkel történő vezérlésére szolgál, hogy megkönnyítse a terhelések hatékony átkapcsolását olyan feladatokhoz, mint a világítás, a motorok és a fűtési rendszerek.

Jellemzők:

  • Funkcionális eszközök A RIB2402B zárt előre behuzalozott relé felületre szerelhető, így kényelmesen felszerelhető különféle felületekre a rugalmas alkalmazás érdekében.
  • Egy vezetékes elektromos csatlakozással rendelkezik az egyszerű és biztonságos vezetékezés érdekében.
  • Ez az előre bekötött relé SPDT kapcsolatfelvételi űrlapot kínál, amely sokoldalúságot biztosít az alkalmazások kapcsolásában.
  • UL-listás és RoHS-kompatibilis a nagyobb biztonság és megbízható teljesítmény érdekében.
  • Ez az előre bekábelezett relé LED-es állapotjelzővel rendelkezik a relé működési állapotának gyors vizuális megerősítéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a funkcionális eszközök RIB2402B zárt előre bekötött relé működési hőmérséklet-tartománya?

V. Ez az előre bekábelezett relé -30 és 140 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

K. Mennyi ennek a mellékelt relének a válaszideje?

V. Ennek a relének a válaszideje 18 ezredmásodperc.

K. Milyen lóerővel rendelkezik a funkcionális eszközök RIB2402B zárt előre vezetékes reléje különböző feszültségeken?

V. Ennek a relének a névleges teljesítménye 1 LE 120 VAC és 1.5 LE névleges teljesítménye 277 VAC.

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VTekercs VoltKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)HP @ 240VNEMA ház típusaVálaszidőSzélességKapcsolatfelvételÁr
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBU1C-N4 Beépített előre bekötött relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC420 ms.2.8 "SPDT€42.68
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIBH1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NEM, 1/6 NC10–30 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Beépített előre bekötött relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NEM, 1/6 NC10-30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 VAC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Beépített előre bekötött relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST€95.97
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC / RIB RIBL4C Beépített előre bekötött relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NEM, 1/6 NC10 - 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NEM, 1/6 NC120 ms.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2401D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€50.15
FUNKCIONÁLIS ESZKÖZÖK INC. / RIB RIB2402D Zárt előre vezetékes relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NEM, 1/3 NC24 VAC/DC, 208–277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NEM, 1/3 NC120 ms.2.8 "DPDT€52.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402B zárt előre vezetékes relé Spdt 20a@277vac
€49.03 /Mértékegység