Funkcionális eszközök A RIB21CDC zárt előre bekötött relé ideális ezekben a rendszerekben a nagyfeszültségű terhelések kapcsolására. Szabályozási, HVAC és világítási rendszerekben használják. Ez az előre bekábelezett relé leegyszerűsíti a telepítési folyamatokat, így ideális választás vállalkozók és technikusok számára.
Jellemzők:
- NEMA 1 házzal rendelkezik a biztonságos védelem érdekében.
- Ez a relé felületre szerelhető a kényelmes telepítés érdekében.
- Megbízható vezetékcsatlakozásokkal van felszerelve a biztonságos elektromos csatlakozás érdekében.
- Ez a relé zárt kialakítással rendelkezik a fokozott biztonság és hosszú élettartam érdekében.
- Gyors, 1.8 másodperces reakcióidőt tesz lehetővé a gyors működés és a fokozott biztonság érdekében.
- Ez a relé LED-es állapotjelzővel rendelkezik az egyszerű ellenőrzés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mennyi a funkcionális eszközök RIB21CDC zárt előre bekötött relé működési hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete -30 és 140°F között van.
K. Milyen a mechanikus működési tartóssága ennek a mellékelt előre behuzalozott relének?
V. Mechanikus működési tartóssága 10000000 művelet.
K. Milyen karbantartást igényel ez a relé?
A. Rendszeres szemrevételezéses ellenőrzés javasolt a kopás, a sérülés vagy a laza csatlakozások jelei szempontjából. Győződjön meg arról, hogy a relé mentes a portól és törmeléktől.
K. Hogyan tisztíthatom meg a funkcionális eszközöket, a RIB21CDC zárt relét?
V. Használjon puha, száraz ruhát a relé finom tisztításához, kerülje a nedvességet vagy az erős tisztítószereket.