Hűtőfolyadék tartályok

Szűrő

LITTLE GIANT PUMPS -

Gépi hűtőfolyadék-visszavezető tartályrendszerek

StílusModellMagasságHossztípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5600408"11 "Polietilén tartály15.5 "€447.18
B50500011.375 "10 "Festett acéltartály25 "€1,304.17
LITTLE GIANT PUMPS -

Árvízhűtő rendszerek, 120 fok F, 115 V Teljesítmény

A Little Giant Pumps gépi hűtőfolyadék-visszavezető tartályrendszerei állandó hűtőfolyadék-áramot biztosítanak a munkadarabhoz olyan alkalmazásokban, mint a fúróprések, szalagfűrészek, marógépek, szerszámcsiszolók, kis eszterga- és menetfúrógépek. Ezek a hűtőfolyadékok képernyővel és forgácsgyűjtőkkel rendelkeznek a törmelék gyors kiszűréséhez, amikor az egység áthalad a rendszeren. Tovább kenik és eloszlatják a hőt, hogy megakadályozzák a berendezés és a munkadarab károsodását. Ezek az egységek ventilátorhűtésű motorokat tartalmaznak termikus túlterhelés elleni védelemmel, 5/10 gallonos tartályokat, műanyag fúvókát, vezérlőszelepet, csövet és 3-eres vezetéket öntött dugóval. Válasszon ezeknek az elárasztó hűtőfolyadék-rendszereknek a széles kínálatából, amelyek 1/6, 1/15, 1/40 és 1/150 LE motorteljesítményben kaphatók.

StílusModellSzélességerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeMagasságHPHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A7P07915.5 "1.10.22.58"1/15011 "Polietilén tartály€688.60
A7P08115.5 "3.23.55.68"1/1511 "Polietilén tartály€841.06
B7P07815.5 "1.1-28"1/15011 "Polietilén tartály€680.34
A7P08015.5 "1.7-4.58"1/4011 "Polietilén tartály€693.76
B7P08325 "3.23.55.611.375 "1/1510 "Acél tartály€1,698.04
LITTLE GIANT PUMPS -

Gép hűtőfolyadék tartály rendszer 1 gallon 115v

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
560612AD4BMM€451.74

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?