Funkcionális eszközök A RIBL3C zárt, előre bekötött relé kényelmes és megbízható megoldást kínál kisfeszültségű jelekkel rendelkező nagyfeszültségű készülékek vezérlésére. 3PST-NO (3 Normally Open) konfigurációja biztosítja, hogy több áramkört kell egyszerre vezérelni. HVAC rendszerekben, világításvezérlésben és különféle automatizálási alkalmazásokban használják.
Jellemzők:
- Ez a relé vezetékes elektromos csatlakozásokkal rendelkezik az egyszerű és hatékony vezetékezés érdekében.
- Felületre szerelt kialakítása az egyszerű telepítés és hozzáférhetőség érdekében.
- Ennek a relének 20 ezredmásodperces gyors válaszideje van a gyors és precíz működés érdekében.
- LED-jelzővel van felszerelve a vizuális állapot visszajelzéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora a funkcionális eszközök RIBL3C zárt előre bekötött relé működési hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklet-tartománya -30 és 140 °F között van.
K. Mi az életciklusa a funkcionális eszközök RIBL3C zárt előre bekötött reléjének?
V. Robusztus, 10000000 XNUMX XNUMX ciklusos mechanikai élettartamot kínál.
K. Milyen típusú burkolattal rendelkezik ez a pilótarelé?
V. NEMA 1 besorolású házzal rendelkezik, amely biztosítja a védelmet és a biztonságot.
K. Milyen rendszeres karbantartás szükséges a funkcionális eszközök RIBL3C zárt előre bekötött relékéhez?
A. Rendszeresen ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit a rutinellenőrzések során. Ha bármilyen problémát észlel, tanácsos kicserélni a relét. A tisztításhoz puha, száraz ronggyal törölje le a relé külsejét. Kerülje a folyadékok használatát az esetleges károsodások elkerülése érdekében.